SIM-M12-8GD-5-PU

Cable de conexión SIM-M

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SIM-M12-8GD-5-PU
Rubix:798200423000
fabricante:525618
EAN:4052568082901
SIM-M12-8GD-5-PU Plug socket with cable

Resumen técnico

Tipocable de conexión
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SIM-M12-8GD-5-PU


Conector hembra con cable SIM-M12-8GD-5-PU con conexión eléctrica M12x1, 8 polos. Posición de montaje=Cualquiera, Conforme a la norma=EN 61076-2-101, Atributo del cable=Estándar, Rango de tensión de funcionamiento AC=0 - 30 V, Rango de tensión de funcionamiento DC=0 - 30 V

Información técnica


Atributos
Peso neto287,8 g
Tipocable de conexión
43,10 € Sin IVA
/ unidad
52,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días