Referencias
SKF:TLMP 1018/24DC
Rubix:798742323000
EAN:7316577289544
Detalles de producto : TLMP 1018/24DC
La serie TLMP del sistema de lubricación automática SKF MultiPoint Automatic Lubricator fue desarrollada para la lubricación confiable de varios puntos de lubricación. Este robusto sistema de lubricación automática se ofrece como un conjunto completo, que incluye lubricadores, tuberías y conexiones. La bomba TLMP puede suministrar hasta 18 puntos de lubricación. Tiene enchufes y se puede instalar y programar fácilmente usando su teclado con pantalla LED.
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 1000 ml |
|---|---|
| Max. Temperatura de funcionamiento | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2070,05 € Sin IVA
/ unidad
2504,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días