STAR LC 60 CON PERMA HIGH TEMP./EXTREME PRESSURE GREASE SF05
Grasa multiusos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Perma:104057
Rubix:798251276000
EAN:4061201031060






Resumen técnico
| Min. Temperatura de funcionamiento | -20 °C |
|---|---|
| Max. Temperatura de funcionamiento | 60 °C |
Documentos
Detalles de producto : STAR LC 60 CON PERMA HIGH TEMP./EXTREME PRESSURE GREASE SF05
Perma STAR LC funciona de forma totalmente automática, independientemente de la temperatura y la presión, con una descarga muy precisa. El sistema consta de un accionamiento electromecánico, una LC con 60, 120 ó 250 cm³ de lubricante y un paquete de baterías. El periodo de descarga deseado y el tamaño de la LC pueden seleccionarse fácilmente con el botón pulsador y son inmediatamente visibles en la pantalla LCD. El estado de funcionamiento actual se indica en la pantalla LCD y mediante luces de señalización LED (rojas / verdes) visibles en todo el contorno. Las señales LED son reconocibles a distancia.
perma STAR LC 60 con perma High temp. / Extreme pressure grease SF05
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 130 g |
|---|---|
| Min. Temperatura de funcionamiento | -20 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 60 °C |
| 67 mm | |
| 84 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,31 € Sin IVA
/ unidad
29,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días