Referencias
Perma:100020
Rubix:798023220000
EAN:4061201000189


Resumen técnico
| Capacidad | 120 ml |
|---|---|
| Min. Temperatura de funcionamiento | 0 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 40 °C |
Documentos
Detalles de producto : CLASSIC MULTIPURPOSE GREASE SF01
El sistema Perma CLASSIC se puede emplear en todos los ámbitos de aplicación con temperaturas ambientales de 0 ºC a +40 ºC. Su funcionamiento fiable se basa en una reacción electroquímica. El volumen de lubricante de 120 cm³ se puede dosificar en 1, 3, 6 ó 12 meses según sea el tipo (color) del tornillo activador seleccionado. Con el tornillo de activación se genera una presión máxima de 4 bar, que desplaza el émbolo hacia delante y aplica lubricante en el punto de lubricación.
perma CLASSIC con perma Multipurpose grease SF01
Cualidades
-Safe against tampering, easy to use-low-cost, permanent lubrication-change is quick and easy without any special tool-robust housing for use in harsh environments-safe and permanent lubrication in explosion zones-increased safety at work, since danger areas have to be visited less frequently for maintenance- underground use possible
Aplicaciones
Perma Classic is used for single point lubrication on roller and sliding bearings, sliding guides, open gears, racks, spindles, shaft seals, chains etc. at ambient temperatures from 0 to + 40 °C. The classic fields of application are mining, the steel and automotive industry as well as mechanical engineering.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 250 g |
|---|---|
| Capacidad | 120 ml |
| Min. Temperatura de funcionamiento | 0 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 40 °C |
| Tiempo de operación | ajustable |
| 70 mm | |
| 99 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,39 € Sin IVA
/ unidad
25,88 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h