Referencias
SKF:LAGD 60/WA2
Rubix:000060020010
EAN:7316571363875




Resumen técnico
| Capacidad | 60 ml |
|---|---|
| Min. Temperatura de funcionamiento | -20 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 60 °C |
Detalles de producto : LAGD 60/WA-2
Engrasar automáticamente según la periodicidad a definir (de 1 a 12 meses). Producto reciclable.
Cualidades
Tasa de distribución variable de 1 a 12 meses
La lubricación puede detenerse o reajustarse en cualquier momento
Seguridad personal: Homologación ATEX para zona 0
El envase de lubricante transparente permite el control visual del flujo
Su tamaño compacto permite que su montaje incluso en lugares reducidos
Grasa y aceite para cadenas disponible
SKF DialSet permite calcular la dosis correcta
Gama completa de accesorios
Aplicaciones
Recomendado para accesos difíciles o peligrosos.
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 60 ml |
|---|---|
| Min. Temperatura de funcionamiento | -20 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 60 °C |
| Tiempo de operación | ajustable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,45 € Sin IVA
/ unidad
34,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días