Referencias
Perma:107415
Rubix:798331434000
EAN:4061201060336


Resumen técnico
| Min. Temperatura de funcionamiento | -20 °C |
|---|---|
| Max. Temperatura de funcionamiento | 60 °C |
Detalles de producto : NOVA LC 65 CON PERMA MULTIPURPOSE GREASE SF01
perma NOVA puede utilizarse en todos los ámbitos de aplicación entre -20°C y +60°C. Mediante el botón de ajuste de la unidad de control NOVA se puede introducir un tiempo de dispensación de 1 a 12 meses. A continuación, la unidad de control calcula la cantidad de gas necesaria para una dispensación constante y segura, teniendo en cuenta la temperatura ambiente. perma NOVA se compone de una unidad de control reutilizable, un NOVA LC lleno de grasa o aceite (con válvula de retención de aceite integrada) y una cubierta protectora. La NOVA LC está disponible en los tamaños de 65 cc y 125 cc.
Cualidades
- Ajuste del tiempo de funcionamiento independientemente de la temperatura ambiente - Arranque inicial acelerado en un día - Manejo simplificado y seguro - La unidad de control NOVA es reutilizable - Uso universal tanto en zonas frías como a temperaturas más altas - La compensación de temperatura permite el uso a temperaturas ambiente muy cambiantes/diferentes - Conexión roscada estable mediante consola de soporte integrada - Lubricación segura y permanente en zonas con peligro de explosión - A prueba de polvo y protegido contra chorros de agua - Aumento de la seguridad laboral
Aplicaciones
El perma NOVA ha sido desarrollado para la lubricación puntual de rótulas y rodamientos, guías de deslizamiento, engranajes abiertos, cremalleras y piñones, retenes para ejes y cadenas en zonas con temperaturas ambiente muy fluctuantes (por ejemplo, cuando se utiliza al aire libre). El sistema de lubricación es a prueba de polvo y está protegido contra chorros de agua cuando los componentes individuales están correctamente montados (IP 65). perma NOVA con LC 65 cc es especialmente adecuado para lubricar motores eléctricos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 150 g |
|---|---|
| Min. Temperatura de funcionamiento | -20 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 60 °C |
| 70 mm | |
| 110 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,84 € Sin IVA
/ unidad
33,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días