ACEITERA MERKUR C/BOMBA DOBLE ALUMINIO CONTENIDO NOMINAL 300ML
Aceitera Mercury ALU 300ml
Ver información técnicaReferencias
Reilang:R003-252
Rubix:799297109000
fabricante:R003-252
EAN:7640144520229


Resumen técnico
| Capacidad | 300 ml |
|---|---|
| Min. Temperatura de funcionamiento | -30 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 50 °C |
Detalles de producto : ACEITERA MERKUR C/BOMBA DOBLE ALUMINIO CONTENIDO NOMINAL 300ML
Aceitera Merkur de aluminio
Características: Depósito de aluminio. La bomba doble se compone de una bomba principal y una bomba del cabezal. La lubricación es posible en cualquier posición gracias a la bomba a presión de latón de acción doble. El émbolo de aspiración pivotante y accionado por gravedad permite vaciar por completo el recipiente. Con el uso boca abajo, la bomba del cabezal garantiza una plena eficacia del engrasador.
Aplicación: Adecuado para todos los lubricantes sintéticos y aceites de cadenas fluidos y viscosos, máx. hasta SAE 120.
Características: Depósito de aluminio. La bomba doble se compone de una bomba principal y una bomba del cabezal. La lubricación es posible en cualquier posición gracias a la bomba a presión de latón de acción doble. El émbolo de aspiración pivotante y accionado por gravedad permite vaciar por completo el recipiente. Con el uso boca abajo, la bomba del cabezal garantiza una plena eficacia del engrasador.
Aplicación: Adecuado para todos los lubricantes sintéticos y aceites de cadenas fluidos y viscosos, máx. hasta SAE 120.
Aceitera Mercury ALU 300ml
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 300 ml |
|---|---|
| Min. Temperatura de funcionamiento | -30 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 50 °C |
| Tiempo de operación | ajustable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,61 € Sin IVA
/ unidad
57,61 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días