Referencias
Perma:110287
Rubix:798742349000
fabricante:110287
EAN:4061201084905
Documentos
Detalles de producto : 110287
Perma NOVA se puede utilizar en todos los ámbitos de aplicación con una temperatura entre -20 °C y +60 °C. Mediante el pulsador de ajuste del cabezal de control NOVA se puede introducir un tiempo de dosificación de uno a doce meses. El cabezal de control, considerando la temperatura ambiente, calcula la cantidad de gas necesaria para proporcionar una dosificación de lubricante constante y segura. El sistema Perma NOVA consta de un cabezal de control reutilizable, una unidad NOVA LC llena de grasa o aceite, y una cubierta de protección. NOVA LC está disponible en los tamaños de 65 cm³ y 125 cm³.
Perma NOVA LC 125 con perma High speed grease SF08
Cualidades
•Discharge Period Setting Independent Of Ambient Temperature
Accelerated Pressure Build-Up For First Discharge Within One Day
Simple And Safe Handling
Reusable Nova Control Unit
Universal Use At Both Low And Higher Temperatures
Temperature Compensation Permits Use With Heavily Fluctuating Ambient Temperatures
Extremely Robust Due To Integrated Support Flange
Safe And Reliable Lubrication In Explosive Areas
Dust-Tight And Protected Against Water Jets
Increased Workplace Safety
Accelerated Pressure Build-Up For First Discharge Within One Day
Simple And Safe Handling
Reusable Nova Control Unit
Universal Use At Both Low And Higher Temperatures
Temperature Compensation Permits Use With Heavily Fluctuating Ambient Temperatures
Extremely Robust Due To Integrated Support Flange
Safe And Reliable Lubrication In Explosive Areas
Dust-Tight And Protected Against Water Jets
Increased Workplace Safety
Aplicaciones
Roller;Sliding Bearings;Sliding Guides;Open Gears;Gear Racks;Shaft Seals
Información técnica
Atributos
| Min. Temperatura de funcionamiento | -20 °C |
|---|---|
| Max. Temperatura de funcionamiento | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,82 € Sin IVA
/ unidad
43,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

