Rodamiento de rodillos cónicos Timken 452D, Diámetro exterior: 107.95 mm | Diámetro interior: 50.8 mm | Anchura: 65.09 mm

Timken Tapered Roller Bearing 455

Ver información técnica
Referencias
Timken:452D
Rubix:500045203001
fabricante:100044180
EAN:0053893034126
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50.8 mm
Diámetro exterior107.95 mm
Anchura65.09 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 452 D


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.

Cualidades

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Aplicaciones

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)2220,9x107,95x107,95 mm
Peso neto944 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)117,602x117,602x58,674 mm
Peso con embalaje943,9 g
Diámetro interior50.8 mm
Diámetro exterior107.95 mm
Anchura65.09 mm
Holgura del rodamientocn
Serie455
Materialsteel
Jaulaacero
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
297,11 Sin IVA
/ unidad
359,50 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas