Rodamiento de rodillos cónicos Timken LL205449, Diámetro exterior: 77.79 mm | Diámetro interior: 50.8 mm | Anchura: 12.7 mm

Cono Rodamiento de Rodillos Cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:LL205449
Rubix:520544900001
fabricante:100139012
EAN:0053893508818
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50.8 mm
Diámetro exterior77.79 mm
Anchura12.7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LL 205449


Los anillos exteriores (copas) y los anillos interiores (conos) de los rodamientos de rodillos cónicos de precisión Timken de alto rendimiento son ideales para diseños de baja excentricidad y alta velocidad. Clases de precisión 3 o C disponibles.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)84,6x84,6x26,7 mm
Peso con embalaje158,8 g
Diámetro interior50.8 mm
Diámetro exterior77.79 mm
Anchura12.7 mm
Holgura del rodamientocn
Seriell205400
Materialacero
291,13 Sin IVA
/ unidad
352,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas