Rodamiento de rodillos cónicos FAG JK0S060, Diámetro exterior: 95 mm | Diámetro interior: 60 mm | Anchura: 25 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica
Referencias
FAG:JK0S060
Rubix:000000060008
fabricante:0190040870000
EAN:4064327659545
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior95 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : JK0S060


Rodamientos de rodillos cónicos JK0S, rodamientos de rodillos cónicos integrales, obturación de labio por un lado, serie de diámetro 0

Información técnica


Atributos
Peso neto670 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior95 mm
Anchura25 mm
Holgura del rodamientocn
Seriejk0s
Jaulapoliamida
Velocidad límite3350 rpm
Carga estática básica, radial - C0r123000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr82000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,94 Sin IVA
/ unidad
222,57 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas