Rodamiento de rodillos cónicos Timken HM89449-99401, Diámetro exterior: 76.2 mm | Diámetro interior: 36.513 mm | Anchura: 28.575 mm

Tapered Roller Bearing Multi-Bearing Kit

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Timken:HM89449-99401
Rubix:508944950001
EAN:0053893659114
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior36.513 mm
Diámetro exterior76.2 mm
Anchura28.575 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : HM 89449/HM 89410 99401 @


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.

Aplicaciones

General industrial and automotive applications

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)29,37x76,2x76,2 mm
Peso neto626 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)33,3756x85,8012x85,8012 mm
Diámetro interior36.513 mm
Diámetro exterior76.2 mm
Anchura28.575 mm
Seriehm89400
Materialstamped steel (cage)
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total29.37 mm
Normaiso
Carga estática básica, radial - C0r119000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr110000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,75 Sin IVA
/ unidad
95,29 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas