Rodamiento de rodillos cónicos Timken L507949, Diámetro exterior: 92.08 mm | Diámetro interior: 57.15 mm | Anchura: 42.07 mm

Timken Rodamiento de rodillos cónicos L507900

Ver información técnica

Referencias

Timken:L507949
Rubix:550794900001
fabricante:100132795
EAN:0053893154862
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior57.15 mm
Diámetro exterior92.08 mm
Anchura42.07 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : L 507949


Timken es el reconocido líder mundial en rodamientos de rodillos cónicos, con la oferta más extensa del mercado. Este es el tipo básico y el más ampliamente utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consiste en el conjunto del anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como una de las piezas de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera pueden "ajustarse" a la holgura (juego axial) requerida o a la condición de precarga para optimizar el rendimiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)95,758x95,758x26,67 mm
Peso con embalaje232,7 g
Diámetro interior57.15 mm
Diámetro exterior92.08 mm
Anchura42.07 mm
Holgura del rodamientocn
Seriel507900
Materialacero
231,67 Sin IVA
/ unidad
280,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas