Rodamiento de rodillos cónicos Timken 33030, Diámetro exterior: 225 mm | Diámetro interior: 150 mm | Anchura: 59 mm

Rodamientos de Rodillos Cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:33030
Rubix:798826981000
fabricante:190019104
EAN:0053893139562
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior225 mm
Anchura59 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 33030


Rodamiento de rodillos cónicos Timken 32219-9X060 tipo IsoClass. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.

Cualidades

Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera tienen una alineación de rodillos positiva que garantiza un verdadero movimiento de rodadura y genera una "fuerza de asiento" que empuja el rodillo contra el hombro grande del cono. Esta fuerza de asiento evita que los rodillos se sesguen del ápice, manteniéndolos positivamente alineados y situados contra el hombro grande del cono.

Aplicaciones

Vehicle front wheels / Differential and pinion configurations / Conveyor rolls / Machine tool spindles / Trailer wheels

Información técnica


Atributos
Peso con embalaje8025,0 g
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior225 mm
Anchura59 mm
Holgura del rodamientocn
1152,29 Sin IVA
/ unidad
1394,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas