Rodamiento de rodillos cónicos SKF 32318, Diámetro exterior: 190 mm | Diámetro interior: 90 mm | Anchura: 53 mm
Rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
SKF:32318
Rubix:798055745000
EAN:7316577328014


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 53 mm |
Detalles de producto : 32318
Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.
Cualidades
- Elevada capacidad de carga radial y axial
- Admite cargas axiales en una dirección
- Baja fricción y larga vida útil
- Componentes separables e intercambiables
- Admite cargas axiales en una dirección
- Baja fricción y larga vida útil
- Componentes separables e intercambiables
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 53 mm |
| Peso | 8.4 kg |
| Serie | 323 |
| Material | sheet metal (cage) |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 2600 rpm |
| Velocidad límite | 3600 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 67.5 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 610000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 487000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
778,71 € Sin IVA
/ unidad
942,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días