Rodamiento de rodillos cónicos Timken 28682, Diámetro exterior: 97.63 mm | Diámetro interior: 57.15 mm | Anchura: 24.608 mm

Rodamiento de rodillos cónicos Timken 28600

Ver información técnica

Referencias

Timken:28682
Rubix:502868200001
fabricante:100072348
EAN:0053893233147
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior57.15 mm
Diámetro exterior97.63 mm
Anchura24.608 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 28682


Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, consistiendo en un conjunto del cono y una taza. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más ampliamente utilizado. Consiste en dos piezas principales separables: el conjunto de la pista interior y la pista exterior. Se monta típicamente en pares opuestos en un eje.
Este cono deberá adquirirse con una taza a juego.

Cualidades

Cono único. Jaula estampada de acero de una pieza que retiene los rodillos en el cono y los separa de manera uniforme. También están disponibles jaulas de tipo pasador.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportadores; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)24,608x77,069x77,069 mm
Peso neto462 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)103,632x103,632x34,544 mm
Peso con embalaje461,8 g
Diámetro interior57.15 mm
Diámetro exterior97.63 mm
Anchura24.608 mm
Holgura del rodamientocn
Serie28600
Materialacero
Jaulaacero
85,86 Sin IVA
/ unidad
103,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas