Rodamiento de rodillos cónicos Timken 9185, Diámetro exterior: 152.4 mm | Diámetro interior: 68.262 mm | Anchura: 47.625 mm
Cono de rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:9185
Rubix:500918500001
fabricante:100053083
EAN:0053893156286


Resumen técnico
| Diámetro interior | 68.262 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 152.4 mm |
| Anchura | 47.625 mm |
Detalles de producto : 9185
Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, consistiendo en un conjunto de cono y una taza. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la variedad más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo más básico y más utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consta de dos piezas principales separables: el conjunto del anillo interior y el anillo exterior. Normalmente se montan en pares opuestos sobre un eje.
Este cono deberá adquirirse con una taza a juego.
Este cono deberá adquirirse con una taza a juego.
Cualidades
Cono único. Jaula de acero estampado de una sola pieza que retiene los rodillos en el cono y los separa de manera uniforme. También disponibles jaulas de tipo pasador.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 46,038x107,315x107,315 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2474 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 149,3012x149,3012x52,4256 mm |
| Peso con embalaje | 2473,9 g |
| Diámetro interior | 68.262 mm |
| Diámetro exterior | 152.4 mm |
| Anchura | 47.625 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 9185 |
| Anchura de rodamiento total | 47.625 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 306000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 98500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
688,75 € Sin IVA
/ unidad
833,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días