Rodamiento de rodillos cónicos Timken 99550/99100, Diámetro exterior: 254 mm | Diámetro interior: 139.7 mm | Anchura: 66.675 mm
Timken Rodamiento de Rodillos Cónicos 99500
Ver información técnicaReferencias
Timken:99550/99100
Rubix:799052724000
EAN:0053893659220




Resumen técnico
| Diámetro interior | 139.7 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 254 mm |
| Anchura | 66.675 mm |
Detalles de producto : 99550/99100
Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan tanto cargas radiales como axiales, incluso en las condiciones más adversas. Como producto insignia, están disponibles en miles de combinaciones y distintas configuraciones, a menudo con geometrías personalizadas, superficies diseñadas o soluciones de sellado especializadas.
Aplicaciones
Aplicaciones industriales generales y automotrices
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 66,675x254x254 mm |
|---|---|
| Peso neto | 13310 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 69,85x260,35x260,35 mm |
| Diámetro interior | 139.7 mm |
| Diámetro exterior | 254 mm |
| Anchura | 66.675 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 99500 |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2229,60 € Sin IVA
/ unidad
2697,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días