Rodamiento de rodillos cónicos Timken 67322D, Diámetro exterior: 196.85 mm | Diámetro interior: 127 mm | Anchura: 85.725 mm

Componente de aro doble de los rodillos cónicos

Ver información técnica
Referencias
Timken:67322D
Rubix:506732202001
fabricante:100126321
EAN:0053893362922
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior127 mm
Diámetro exterior196.85 mm
Anchura85.725 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 67322 D


La configuración de la TDO proporciona una amplia dispersión efectiva de los rodamientos, lo que la hace ideal para aplicaciones en las que los momentos de vuelco son un componente significativo de la carga. Los rodamientos TDO se pueden utilizar en posiciones fijas o se les puede permitir que floten en el agujero de la carcasa.

Cualidades

Aro doble y dos conos individuales, con o sin espaciador. Cuando se utilizan espaciadores, el rodamiento se proporciona como un ensamblaje preconfigurado y emparejado. El aro cuenta con ranuras y orificios de lubricación en el DE. Espaciadores disponibles con o sin ranuras y orificios de lubricación.

Aplicaciones

Unidades de engranajes de servicio pesado; Varias configuraciones industriales

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)85,725x196,85x196,85 mm
Peso neto3065 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)88,9x203,2x203,2 mm
Peso con embalaje3064,9 g
Diámetro interior127 mm
Diámetro exterior196.85 mm
Anchura85.725 mm
Holgura del rodamientocn
Serie67300
Materialsteel
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total101.6 mm
Normaabma class 2
Carga dinámica básica, radial - Cr640000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1491,52 Sin IVA
/ unidad
1804,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas