Rodamiento de rodillos cónicos Timken 30309, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 45 mm | Anchura: 27.25 mm

Rodamiento de rodillos cónicos tipo IsoClass 30309

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Timken:30309
Rubix:030309000001
fabricante:100045062
EAN:0053893430829
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura27.25 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 30309


Rodamiento de rodillos cónicos Timken 30309 de una hilera, tipo IsoClass. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)103,632x103,632x34,544 mm
Peso con embalaje992,9 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura27.25 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,03 Sin IVA
/ unidad
85,95 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas