Rodamiento de rodillos cónicos Timken 95975, Diámetro exterior: 247.65 mm | Diámetro interior: 133.35 mm | Anchura: 49.213 mm
Copa de rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:95975
Rubix:509597500001
EAN:0053893453798




Resumen técnico
| Diámetro interior | 133.35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 247.65 mm |
| Anchura | 49.213 mm |
Detalles de producto : 95975
Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, y consisten en un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la variedad más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo más básico y más utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consta de dos piezas principales separables: el conjunto de la pista interior y la pista exterior. Por lo general se montan en pares opuestos en un eje.
Esta copa (anillo exterior) deberá adquirirse junto con un cono a juego (anillo interior/jaula/rodillos).
Esta copa (anillo exterior) deberá adquirirse junto con un cono a juego (anillo interior/jaula/rodillos).
Cualidades
Cono único. Jaula estampada de acero de una sola pieza que retiene los rodillos en el cono y los separa de forma uniforme. También disponibles jaulas tipo pasador.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 49,276x247,65x247,65 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5470 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 50,8x260,35x260,35 mm |
| Diámetro interior | 133.35 mm |
| Diámetro exterior | 247.65 mm |
| Anchura | 49.213 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 12.7 kg |
| Serie | ts |
| Anchura de rodamiento total | 112.712 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2790,44 € Sin IVA
/ unidad
3376,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días