Rodamiento de rodillos cónicos Timken 2924B, Diámetro exterior: 85.001 mm | Diámetro interior: 46.038 mm | Anchura: 25.4 mm
Timken Rodamiento de rodillos cónicos 2900
Ver información técnicaReferencias
Timken:2924B
Rubix:500292401001
EAN:0053893122632




Resumen técnico
| Diámetro interior | 46.038 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85.001 mm |
| Anchura | 25.4 mm |
Detalles de producto : 2924 B
Los rodamientos TSF tienen tazas con brida para facilitar la localización axial y alinear con precisión los sellos en alojamientos pasantes.
Cualidades
La copa se apoya contra la cara de la brida para permitir que el alojamiento sea taladrado pasante. Alineación precisa de los orificios del alojamiento. Reducción de los costes de mecanizado.
Aplicaciones
Husillos de máquinas herramienta; Unidades reductoras; Transaxles automotrices; Transmisiones
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20,638x89,764x89,764 mm |
|---|---|
| Peso neto | 227 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 26,67x95,758x95,758 mm |
| Diámetro interior | 46.038 mm |
| Diámetro exterior | 85.001 mm |
| Anchura | 25.4 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 2900 |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
307,38 € Sin IVA
/ unidad
371,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días