Rodamiento de rodillos cónicos NSK 33215J, Diámetro exterior: 130 mm | Diámetro interior: 75 mm | Anchura: 41 mm
Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera, de NSK
Ver información técnicaReferencias
NSK:33215J
Rubix:798400605000
fabricante:33215J N
EAN:0029176023057


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 41 mm |
Detalles de producto : 33215J
Rodamientos de Rodillos Cónicos de NSK, son capaces de soportar altas cargas radiales y cargas axiales en una dirección. Están disponibles en versiones de dos y cuatro hileras para soportar cargas axiales en ambas direcciones.
Estos rodamientos pueden ensamblarse en aplicaciones con ambientes de trabajo especiales, existen diseños de jaulas de alta resistencia con un amplio rango de materiales avanzados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2250 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 41 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
378,77 € Sin IVA
/ unidad
458,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días