Rodamiento de rodillos cónicos Timken LM613449, Diámetro exterior: 112.713 mm | Diámetro interior: 69.85 mm | Anchura: 21.996 mm

Cono Rodamiento de Rodillos Cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:LM613449
Rubix:561344900001
fabricante:100116632
EAN:0053893652320
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior69.85 mm
Diámetro exterior112.713 mm
Anchura21.996 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LM 613449


Los anillos exteriores (copas) y los anillos interiores (conos) de rodamientos de rodillos cónicos de precisión Timken de alto rendimiento son ideales para diseños de baja excentricidad y alta velocidad. Clases de precisión 3 o C disponibles.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)117,6x117,6x31,8 mm
Peso con embalaje521,6 g
Diámetro interior69.85 mm
Diámetro exterior112.713 mm
Anchura21.996 mm
Holgura del rodamientocn
Peso0.8 kg
Serielm613400
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total22.225 mm
Carga estática básica, radial - C0r130000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr26200 N
131,91 € Sin IVA
/ unidad
159,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas