Rodamiento de rodillos cónicos Timken M236849, Diámetro exterior: 260.35 mm | Diámetro interior: 177.8 mm | Anchura: 53.98 mm

Cono Rodamiento de Rodillos Cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:M236849
Rubix:523684900001
fabricante:100066969
EAN:0053893533995
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior177.8 mm
Diámetro exterior260.35 mm
Anchura53.98 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : M 236849


Los anillos exteriores (copas) y anillos interiores (conos) de rodamiento de rodillos cónicos de precisión Timken de alto rendimiento son ideales para diseños de baja excentricidad y alta velocidad. Clases de precisión 3 o C disponibles.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)260,3x260,3x69,9 mm
Peso con embalaje3082,6 g
Diámetro interior177.8 mm
Diámetro exterior260.35 mm
Anchura53.98 mm
Holgura del rodamientocn
Seriem
Materialacero
Jaulaacero
1725,65 Sin IVA
/ unidad
2088,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas