Rodamiento de rodillos cónicos Timken 99600-90191, Diámetro exterior: 254 mm | Diámetro interior: 152.4 mm | Anchura: 149.225 mm
Rodamiento de rodillos cónicos de doble hilera
Ver información técnicaReferencias
Timken:99600-90191
Rubix:798077651000
fabricante:100024795
EAN:0053893463094


Resumen técnico
| Diámetro interior | 152.4 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 254 mm |
| Anchura | 149.225 mm |
Detalles de producto : 99600 ASSY 90191
Los rodamientos cónicos Timken® de doble hilera o de dos hileras cuentan con copas dobles y dos conos simples. Están disponibles en una variedad de configuraciones para aplicaciones industriales generales y automotrices.
Aplicaciones
Aplicaciones industriales generales y automotrices
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 149,225x254x254 mm |
|---|---|
| Peso neto | 26771 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 234,95x234,95x77,724 mm |
| Peso con embalaje | 26771 g |
| Diámetro interior | 152.4 mm |
| Diámetro exterior | 254 mm |
| Anchura | 149.225 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5179,60 € Sin IVA
/ unidad
6267,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días