HR32209J


Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera, de NSK

Referencias
nsk:32209J
rubix:032209000002
fabricante:HR32209J 5
ean:00029176019913
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura24.75 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HR32209J


Rodamientos de Rodillos Cónicos de NSK, son capaces de soportar altas cargas radiales y cargas axiales en una dirección. Están disponibles en versiones de dos y cuatro hileras para soportar cargas axiales en ambas direcciones. Estos rodamientos pueden ensamblarse en aplicaciones con ambientes de trabajo especiales, existen diseños de jaulas de alta resistencia con un amplio rango de materiales avanzados.
Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera de alta capacidad según ISO 355, jaula de acero

Cualidades

Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera según ISO 355, jaula de acero

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura24.75 mm
Holgura del rodamientoCN
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,90 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h