Referencias
Beta Tools:1518/3
Rubix:798164131000
fabricante:015180003
EAN:8014230045504


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
|---|---|
| Capacidad interior | 40 mm |
| Capacidad exterior | 220 mm |
Detalles de producto : 1518/3-EXTRACTORES DE TRES PATAS
• For high pulling loads.
• Self-clamping effect.
• Sizes 4-5-6 provide two vertical adjustment options for legs.
• Self-clamping effect.
• Sizes 4-5-6 provide two vertical adjustment options for legs.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 320x170x155 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2640 g |
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
| Capacidad interior | 40 mm |
| Capacidad exterior | 220 mm |
| Profundidad | 235 mm |
| Fuerza de extracción | 4 t |
| Diámetro | 19 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,28 € Sin IVA
/ unidad
227,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días