Referencias

SKF:TMHC 110E
Rubix:798000772000
EAN:7316572298442
brand logo

Resumen técnico

Número de abrazaderas/garras3
Capacidad interior50 mm
Capacidad exterior170 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TMHC 110E


El kit de extractores hidráulico SKF TMHC 110E combina un extractor de garras y un extractor de respaldo reforzado

Cualidades

Un kit de extractores versátil facilita el desmontaje seguro y sencillo en una variedad de aplicaciones
El husillo hidráulico facilita un desmontaje fácil y rápido
Alta capacidad de carga de 100 kN (11,2 US ton)
El extractor de respaldo reforzado incluye dos longitudes de brazo diferentes para un alcance máximo de 120 mm (4,7 in)
El extractor de garras puede montarse como extractor de tres brazos o de dos brazos según el espacio y las exigencias de la aplicación
El agarre firme del extractor de respaldo reforzado detrás del anillo interior del rodamiento reduce la fuerza necesaria para desmontar el rodamiento
Suministrado con varillas de extensión para permitir una rápida adaptación a longitudes de extracción de hasta 245 mm (9,6 in)

Información técnica


Atributos
Número de abrazaderas/garras3
Capacidad interior50 mm
Capacidad exterior170 mm
Profundidad250 mm
Fuerza de extracción11.2 t
Usopara desmontar rodamientos, engranajes, poleas y otros componentes anulares montados en ejes (aplicaciones industriales, de construcción y agrícolas). posibilidad de utilizar tanto el extractor de garras como el separador, dependiendo del espacio disponible alrededor del componente.
Diámetro100 mm
Tipojuego de extractores hidráulico (extractor de garras + separador/extractor de respaldo reforzado)
1101,95 € Sin IVA
/ unidad
1333,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días