HRS100-WF-40-AK

Thermo Chiller

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:HRS100-WF-40-AK
Rubix:799246079000
fabricante:01447098
brand logo

Resumen técnico

Tipoenfriadora
Refrigeraciónagua
Tipo de líquidoagua
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HRS100-WF-40-AK


Circulating Fluid Temperature Controller. Water or Air-cooled Cooling capacity: From 1.1 to 38 kW (50 Hz) Temperature stability: ±0.1 °C to ± 1 °C Set temperature range: -10-45 °C With heating function and self-diagnosis Serial communication Compact and lightweight.

Cualidades

Water-cooled refrigeration standard type Thermo-chiller. Maximum cooling/heating capacity: 10.0/1.7 kW (HRS100), 15.0/2.5 kW (HRS150). Temperature stability: ±1.0 ºC. Temperature range: 5 to 35 ºC. Outdoor installation: IPX4. Applicable fluid: clear water, Ethylene glycol aqueous solution, deionised water.

Información técnica


Atributos
Tipoenfriadora
Refrigeraciónagua
Tipo de líquidoagua
Temperatura mín.2 °C
Temperatura máx.45 °C
Altura1235 mm
Tensión380/415 V
Capacidad18 l
Caudal mínimo de agua42 l/min
Caudal máximo de agua68 l/min
Conexión de aguarc3/4 ''
Modelohrs100-wf-40-ak
Presión de servicio máx.5 bar
17.314,40 € Sin IVA
/ unidad
20.950,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días