HRR012-AF-20-M

Enfriador térmico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:HRR012-AF-20-M
Rubix:799241851000
fabricante:HRR012-AF-20-M
brand logo

Resumen técnico

Tipoenfriadora
Refrigeraciónaire
Tipo de líquidoagua
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HRR012-AF-20-M


Se puede montar en un rack de 19 pulgadas

Cualidades

Capacidad de refrigeración: 0.95 a 5 kW (50 Hz) Estabilidad de temperatura: ±0.1°C Rango de temperatura: 5 a 35 °C; 15 a 35 °C (HRR010) Ahorro de espacio Con función de calefacción y autodiagnóstico.

Información técnica


Atributos
Tipoenfriadora
Refrigeraciónaire
Tipo de líquidoagua
Temperatura mín.10 °C
Temperatura máx.35 °C
Altura440 mm
Tensión200/230 V
Capacidad4 l
Caudal mínimo de agua3 l/min
Caudal máximo de agua16 l/min
Conexión de aguarc1/2 (outlet/return) ''
Modelohrr012-af-20-m
Presión de servicio máx.1.8 bar
6526,97 € Sin IVA
/ unidad
7897,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días