Referencias
SMC:HRS090-A-40
Rubix:799243022000
fabricante:HRS090-A-40

Documentos
Detalles de producto : HRS090-A-40
Circulating Fluid Temperature Controller. Water or Air-cooled
Cooling capacity: From 1.1 to 38 kW (50 Hz)
Temperature stability: ±0.1 °C to ± 1 °C
Set temperature range: -10-45 °C
With heating function and self-diagnosis
Serial communication
Compact and lightweight.
Cualidades
Circulating Fluid Temperature Controller. Water or air-cooled.
Cooling capacity: 9 kW.
Temperature stability: ±0.5 ºC.
Temperature range: 5-35 ºC.
With heating function and self-diagnosis.
Serial communication.
Compact (970 x 377 x 1090 mm) and lightweight (136 kg).
Información técnica
Atributos
| Tipo | enfriadora |
|---|---|
| Refrigeración | aire |
| Tipo de líquido | agua |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 35 °C |
| Altura | 1080 mm |
| Tensión | 380/415 V |
| Capacidad | 18 l |
| Caudal mínimo de agua | 45 l/min |
| Caudal máximo de agua | 68 l/min |
| Conexión de agua | rc 1 (circulating fluid outlet/return port) '' |
| Modelo | hrs090 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14.997,17 € Sin IVA
/ unidad
18.146,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días