HRS040-A-20-T1-X164
Thermo-chiller Low-temperature Type – HRS040-A-20-T1-X158/X164
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:HRS040-A-20-T1-X164
Rubix:799243008000
fabricante:HRS040-A-20-T1-X164

Documentos
Detalles de producto : HRS040-A-20-T1-X164
Circulating Fluid Temperature Controller. Water or Air-cooled
Cooling capacity: From 1.1 to 38 kW (50 Hz)
Temperature stability: ±0.1 °C to ± 1 °C
Set temperature range: -10-45 °C
With heating function and self-diagnosis
Serial communication
Compact and lightweight.
Cualidades
Cooling capacity: 3800 W, 1000 W (-10 ºC)
Temperature stability ±0.1 °C
Waterproof specification - IPX4
Set temperature range: -10 to 40 °C, Max. ambient temperature: 40 °C.
Información técnica
Atributos
| Tipo | enfriadora |
|---|---|
| Refrigeración | aire |
| Tipo de líquido | agua |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 40 °C |
| Altura | 674 mm |
| Tensión | 200/230 V |
| Capacidad | 5 l |
| Caudal mínimo de agua | 5 l/min |
| Caudal máximo de agua | 15 l/min |
| Conexión de agua | rc1/2 (circulating fluid outlet/return); drain port rc1/4 (valve) '' |
| Modelo | hrs040-a-20-t1-x164 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7472,28 € Sin IVA
/ unidad
9041,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días