Referencias
SMC:HRS050-WF-20-M
Rubix:799247537000
fabricante:00866645

Documentos
Detalles de producto : HRS050-WF-20-M
El thermo-chiller HRS ofrece funciones convenientes, autodiagnóstico y pantalla de comprobación para un mantenimiento sencillo. Un puerto de suministro inclinado facilita la aportación del fluido de circulación, incluso cuando las unidades están apiladas. Una gran pantalla digital proporciona una vista clara de los valores actuales y de los valores establecidos. El filtro antipolvo está integrado en la rejilla del panel frontal, lo que permite montar y desmontar el filtro HRS de forma fácil y sin herramientas.
Cualidades
•Enfriador térmico de tipo compacto
Información técnica
Atributos
| Tipo | enfriadora |
|---|---|
| Refrigeración | agua |
| Tipo de líquido | agua |
| Caudal máximo de aceite | 28 l/min |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 40 °C |
| Altura | 976 mm |
| Tensión | 200/230 V |
| Capacidad | 5 l |
| Caudal mínimo de agua | 16 l/min |
| Caudal máximo de agua | 16 l/min |
| Conexión de agua | rc1/2 '' |
| Modelo | hrs050 |
| Presión de servicio máx. | 5 bar |
| Caudal mínimo de aceite | 23 l/min |
| Conexión de aceite | rc1/2 '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9608,94 € Sin IVA
/ unidad
11.626,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días