Referencias
Mitutoyo:500-709-20
Rubix:798666704000
EAN:4946368694030



Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 150 mm |
| Pantalla | lcd |
Detalles de producto : 500-709-20
Diseñado para los talleres de mecanizado y los entornos expuestos a la humedad, el calibre Mitutoyo Digimatic IP67 ofrece una medición estable y precisa gracias a su sensor ABSOLUTE y a su estanqueidad integral conforme a la norma IP67.
Características :
El calibre Mitutoyo Digimatic IP67 está destinado a la medición interior, exterior, de profundidad y de espesor. Su vástago incorpora una sonda de profundidad de diámetro 1,9 mm, permitiendo el control de piezas mecanizadas con gran precisión. La pantalla electrónica LCD proporciona una lectura clara y rápida, mientras que la función ABSOLUTE garantiza la conservación del punto cero incluso tras el apagado. El equipo se distingue por su protección IP67 contra el polvo y los fluidos de refrigeración, ideal para uso en taller. El instrumento no dispone de salida de datos, priorizando la simplicidad de uso. El aparato se entrega en estuche con una pila, listo para su uso.
Especificaciones :
• Capacidad de medida : 0 a 150 mm
• Resolución : 0,01 mm
• Error máximo permitido (E MPE) : ±0,02 mm
• Error máximo permitido (S MPE) : ±0,04 mm
• Tiempo de respuesta : ilimitado
• Pantalla : LCD, altura de caracteres 9 mm
• Origen (ABS) : sí
• Apagado automático : sí (después de 20 min sin uso)
• Alerta de batería baja : sí
• Longitud : 233 mm
• Longitud de las mordazas : 40 mm
• Sonda de profundidad : diámetro 1,9 mm
• Peso : 168 g
Normas :
• IP67 (EN 60529) : protección total contra el polvo e inmersión temporal, garantizando una estanqueidad fiable en taller
• Marcado CE : conformidad con los requisitos de seguridad y salud de la Unión Europea
• CEM EN 61326-1 : conformidad con los requisitos relativos a la compatibilidad electromagnética para equipos de medida. Prueba de resistencia a las interferencias (Cláusula 6.2 Tabla 2) : validación del rendimiento de medida en entornos perturbados
• Directiva RoHS EN IEC 63000 : conformidad relativa a la restricción de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos
Características :
El calibre Mitutoyo Digimatic IP67 está destinado a la medición interior, exterior, de profundidad y de espesor. Su vástago incorpora una sonda de profundidad de diámetro 1,9 mm, permitiendo el control de piezas mecanizadas con gran precisión. La pantalla electrónica LCD proporciona una lectura clara y rápida, mientras que la función ABSOLUTE garantiza la conservación del punto cero incluso tras el apagado. El equipo se distingue por su protección IP67 contra el polvo y los fluidos de refrigeración, ideal para uso en taller. El instrumento no dispone de salida de datos, priorizando la simplicidad de uso. El aparato se entrega en estuche con una pila, listo para su uso.
Especificaciones :
• Capacidad de medida : 0 a 150 mm
• Resolución : 0,01 mm
• Error máximo permitido (E MPE) : ±0,02 mm
• Error máximo permitido (S MPE) : ±0,04 mm
• Tiempo de respuesta : ilimitado
• Pantalla : LCD, altura de caracteres 9 mm
• Origen (ABS) : sí
• Apagado automático : sí (después de 20 min sin uso)
• Alerta de batería baja : sí
• Longitud : 233 mm
• Longitud de las mordazas : 40 mm
• Sonda de profundidad : diámetro 1,9 mm
• Peso : 168 g
Normas :
• IP67 (EN 60529) : protección total contra el polvo e inmersión temporal, garantizando una estanqueidad fiable en taller
• Marcado CE : conformidad con los requisitos de seguridad y salud de la Unión Europea
• CEM EN 61326-1 : conformidad con los requisitos relativos a la compatibilidad electromagnética para equipos de medida. Prueba de resistencia a las interferencias (Cláusula 6.2 Tabla 2) : validación del rendimiento de medida en entornos perturbados
• Directiva RoHS EN IEC 63000 : conformidad relativa a la restricción de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos
Cualidades
• Alta resistencia al agua y al polvo gracias a la protección IP67
• Lectura estable y rápida a través de pantalla LCD de caracteres grandes
• Función ABSOLUTE que evita restablecimientos intempestivos del cero
• Diseño robusto apto para entornos de mecanizado
• Bajo mantenimiento y larga autonomía de la pila (hasta 5 años)
• Lectura estable y rápida a través de pantalla LCD de caracteres grandes
• Función ABSOLUTE que evita restablecimientos intempestivos del cero
• Diseño robusto apto para entornos de mecanizado
• Bajo mantenimiento y larga autonomía de la pila (hasta 5 años)
Aplicaciones
Este calibre está diseñado para los controles dimensionales en taller, en producción o en mantenimiento. Se emplea en los sectores de la mecánica de precisión, la automoción, la aeronáutica y la fabricación de piezas metálicas. Su estanqueidad permite su uso en entornos con proyecciones de fluidos de corte, aceite o polvo.
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 150 mm |
| Pantalla | lcd |
| Resolución | 0.01 mm |
| Longitud | 233 mm |
| Longitud del pitorro | 40 mm |
| Peso | 168 g |
| Precisión | ±0,02 mm (±20 µm) |
| Material del cuerpo | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,00 € Sin IVA
/ unidad
245,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días