Referencias
Tesa Technology:06930013
Rubix:798331669000
EAN:7630041118018
Documentos
Detalles de producto : RUGOSIMETRO RUGOSRUF 20
Rugosímetro portátil, sólido y polivalente.
Es especialmente útil en el entorno de producción o en el control de entrada.
Obtención de parámetros de rugosidad según las normas
ISO 4287
JIS B0601
DIN e ISO 12085 (MOTIF o CNOMO).
Rango de medida en el eje Z de 400 μm (6300 μin).
15 parámetros de rugosidad.
Todos los parámetros pueden activarse individualmente.
Permite la introducción de tolerancias en cada parámetro.
Visualización directa:
- de los valores medidos, con indicación del respeto de las tolerancias,
- del perfil de rugosidad R,
- de la curva de Abbott Firestone (BAC),
- de la curva de distribución de la amplitud (ADC).
Pantalla LCD de 2'' en blanco y negro, gran contraste para una visualización óptima.
Funciona tanto con adaptador a la red como con batería, lo que permite una gran autonomía.
Memorización de los parámetros medidos.
Menú multilingüe.
Conexión al ordenador por cable USB (opcional).
Impresión directa con impresora matricial (opcional).
Transferencia de medidas, creación de base de datos y de informes con el programa TESA RUGOSOFT (opcional).
Acceso a los entornos estrechos y profundos gracias a una extensión palpador de 100 mm (opcional)
Es especialmente útil en el entorno de producción o en el control de entrada.
Obtención de parámetros de rugosidad según las normas
ISO 4287
JIS B0601
DIN e ISO 12085 (MOTIF o CNOMO).
Rango de medida en el eje Z de 400 μm (6300 μin).
15 parámetros de rugosidad.
Todos los parámetros pueden activarse individualmente.
Permite la introducción de tolerancias en cada parámetro.
Visualización directa:
- de los valores medidos, con indicación del respeto de las tolerancias,
- del perfil de rugosidad R,
- de la curva de Abbott Firestone (BAC),
- de la curva de distribución de la amplitud (ADC).
Pantalla LCD de 2'' en blanco y negro, gran contraste para una visualización óptima.
Funciona tanto con adaptador a la red como con batería, lo que permite una gran autonomía.
Memorización de los parámetros medidos.
Menú multilingüe.
Conexión al ordenador por cable USB (opcional).
Impresión directa con impresora matricial (opcional).
Transferencia de medidas, creación de base de datos y de informes con el programa TESA RUGOSOFT (opcional).
Acceso a los entornos estrechos y profundos gracias a una extensión palpador de 100 mm (opcional)
Información técnica
Atributos
| Tipo | comprobador de rugosidad |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días