Referencias
Tesa Technology:06030023
Rubix:798331714000
EAN:7630041116328

Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 75 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 100 mm |
Detalles de producto : 06030023 MICROMASTER IP54
construido con el capa mm system patentado por tesa.
intervalo ampliado a 30 mm en el modelo 0-30 mm.
disponible con la protección ip40 o ip54 frente a líquidos.
intervalo ampliado a 30 mm en el modelo 0-30 mm.
disponible con la protección ip40 o ip54 frente a líquidos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30x245x107 mm |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 41x370x152 mm |
| Rango de medición, mínimo | 75 mm |
| Rango de medición, máximo | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
628,00 € Sin IVA
/ unidad
759,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días