ALEXOMETRO VERIBOR 6-12,5 MM S/RELOJ COMPARADOR
Verificador de orificios Modelo VERIBOR sin comparador
Ver información técnicaReferencias
Tesa Technology:05710013
Rubix:799086882000
EAN:7630041115550
Detalles de producto : ALEXOMETRO VERIBOR 6-12,5 MM S/RELOJ COMPARADOR
The best choice for entering shape deviations of internal diameters thanks to its mechanism practically without play
| Errores máximos tolerados | VERIBOR solo, sin comparador: 2 µm |
| Repetibilidad | VERIBOR solo, sin comparador: 0,5 µm |
| Material | Puntas de medición y topes equipados con bolas de metal duro |
| Característica particular | Fijación para sensor o comparador con vástago Ø 8 h6 mm |
| Incluido en la entrega | Juego que incluye: - 1 x instrumento independiente TESA VERIBOR - 1 x juego de topes fijos intercambiables que permiten cubrir el ámbito de aplicación |
Cualidades
- Cuerpo en acero Invar para neutralizar cualquier influencia ejercida por el calor procedente de la mano del operario - Patín de centrado para un correcto alineamiento del instrumento en el orificio - Alta resistencia al desgaste de las bolas de metal duro - Puede utilizarse con un comparador, un indicador o un palpador Ø8 mm
Aplicaciones
- Medición en 2 puntos - Para la medición por comparación
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 6 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 12.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1338,00 € Sin IVA
/ unidad
1618,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
