TKDT 10

Termómetro de contacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SKF:TKDT 10
Rubix:798418013000
EAN:7316575851934
brand logo

Resumen técnico

Temperatura mín.-200 °C
Temperatura máx.1372 °C

Documentos

Detalles de producto : TKDT 10


El SKF TKDT 10 es adecuado para una amplia gama de aplicaciones y tiene la capacidad de tener conectadas dos sondas de temperatura SKF. Una gran pantalla LCD retroiluminada ayuda a garantizar que las temperaturas puedan leerse fácilmente en casi todas las condiciones de iluminación.

Cualidades

-Rango de medición de la temperatura de contacto de -200 a +1 372 °C (-328 a +2 501 °F)
Suministrado con sonda de temperatura TMDT 2-30 (máx. 900 °C / (1 652 °F)); adecuado para muchas aplicaciones de contacto directo
Puede utilizarse con una segunda sonda de temperatura SKF opcional que permite visualizar la temperatura de la sonda o la diferencia de temperatura entre las sondas
Las lecturas de temperatura se visualizan en °C, °F o Kelvin (K)
La visualización de la temperatura puede realizarse en el display de la sonda.BR>La pantalla de temperatura se puede congelar para facilitar la lectura
Se pueden mostrar las temperaturas mínima, máxima y media, junto con una marca de tiempo
La función de apagado automático seleccionable por el usuario aumenta la duración de la batería
Se suministra en un resistente maletín de transporte

Información técnica


Atributos
Temperatura mín.-200 °C
Temperatura máx.1372 °C
394,20 Sin IVA
/ unidad
476,98 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días