TERMOMETRO DIGITAL 51 II

Termómetro Fluke 51 II

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Fluke:Fluke 51 II
Rubix:798975530000
fabricante:1281142
EAN:0095969077651
brand logo

Resumen técnico

Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.50 °C

Documentos

Detalles de producto : TERMOMETRO DIGITAL 51 II


El termómetro digital de entrada única Fluke 51 II ofrece una respuesta rápida con una precisión de laboratorio (0,05% + 0,3°C). Puede utilizar el 51 II para medir la temperatura de contacto en motores, aislamiento, disyuntores, tuberías, conexiones corroídas, líquidos y cables con sensores de temperatura con termopar de tipo J, K, T o E de norma industrial. El panel frontal fácil de usar y la gran pantalla retroiluminada permiten visualizar fácilmente los resultados. La función de suspensión preserva la autonomía de la batería.

Cualidades

Single Input digital thermometer for lab, QA, process calibration, food safety and HVAC
Measures J, K, T, and E-type thermocouples
Presents results in °C, °F, or Kelvin (K) on a large backlit display
Includes a relative time clock on MIN, MAX, and AVG to provide a time reference for major events
Easy-to-access battery door that allows replacing the battery without breaking the calibration seal
Comes with splash- and dust-resistant case protected by an impact-absorbing holster and a three-year warranty
Powered by three, standard AA batteries -30-
Includes an electronic offset function that compensates for thermocouple errors to maximize overall accuracy
Provides a user-friendly front panel that is easy to set up and operate
Offers sleep mode to increase battery life; 1000-hour battery life typical
Offers optional ToolPak accessory to hang the thermometer from any metal object (with the rare earth magnet) or secure around a pipe (with hook-and-loop straps) for hands-free operation

Información técnica


Atributos
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.50 °C
514,00 € Sin IVA
/ unidad
621,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días