Referencias
Bosch:GTC 400 C (0601083101)
Rubix:798690773000
fabricante:0601083101
EAN:3165140913515







Resumen técnico
| Sensibilidad térmica | <50 mk |
|---|---|
| Campo de visión | 53x43° |
| Temperatura mín. | -10 °C |
Detalles de producto : CAMARA TERMOGRAFICA GTC 400 C
Termocámara GTC 400 C, La cámara térmica GTC 400 C Professional mide y visualiza diferencias de temperatura en segundos, y registra los resultados de forma sencilla. La aplicación Bosch Thermal documenta y remite los valores determinados rápidamente. La tecnología inteligente de «imagen en imagen» superpone imágenes reales y de detección térmica (19 200 px), con resultados de alta calidad para una localización clara de las diferencias de temperatura. Gracias al Dual Power System, es posible utilizar como fuente de alimentación tanto una batería de litio de 12 V como pilas alcalinas convencionales. Es ideal para inspeccionar aislamientos, sistemas de calefacción y flujos caloríficos, así como para localizar piezas calentadas en exceso. El detector inteligente GTC 400 C Professional es perfecto como apoyo para muy diversos especialistas en cualquier fase de proyecto: desde consultas con el cliente, con imágenes claras de la situación, hasta tareas preparatorias, como p. ej., la inspección de lugares de instalación de líneas, pasando por la documentación del proyecto e incluso los posteriores trabajos de seguimiento. La herramienta de medición no debe emplearse con fines médicos humanos. 1 batería GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); Bandeja para L-BOXX herramienta; Accesorio de bandeja para L-BOXX; Cargador rápido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3); Cable micro-USB (2 609 120 670); Asidero
Termocámara GTC 400 C
Cualidades
Intercambio rápido de datos y documentación sencilla de imágenes térmicas con la Bosch Thermal App
La tecnología picture-in-picture superpone imágenes térmicas y reales para facilitar la localización de la medición
El sistema de batería flexible puede alimentarse con una batería LI-ION de 12 V o con pilas alcalinas estándar.
La tecnología picture-in-picture superpone imágenes térmicas y reales para facilitar la localización de la medición
El sistema de batería flexible puede alimentarse con una batería LI-ION de 12 V o con pilas alcalinas estándar.
Información técnica
Atributos
| Sensibilidad térmica | <50 mk |
|---|---|
| Campo de visión | 53x43° |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 400 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1272,05 € Sin IVA
/ unidad
1539,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días