Referencias
Fluke:TIS20+ MAX 9HZ
Rubix:799233746000
fabricante:5206249
EAN:0095969979436

Resumen técnico
| Resolución infrarroja | 120 x 90 (10,800pixels) |
|---|---|
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 400 °C |
Detalles de producto : CAMARA TERMOGRAFICA 120X90 9 HZ
Información técnica
Atributos
| Resolución infrarroja | 120 x 90 (10,800pixels) |
|---|---|
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 400 °C |
| Error admisible | 2 % |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1851,00 € Sin IVA
/ unidad
2239,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días