Referencias
Facom:DX.T100
Rubix:798549805000
EAN:3148519005943


Resumen técnico
| Resolución infrarroja | 0,1 °c |
|---|---|
| Óptica | 16:1 |
| Temperatura mín. | -60 °C |
Documentos
Detalles de producto : TERMOMETRO LASER 2,5% DX.T100
• Termómetro infrarrojo con visor láser.
• Toma para las mediciones con termopares "K".
• Emisión ajustable.
• Gama de medición infrarrojo: de -60°c a +600°c.
• Ratio D/S: 11/1.
• Modo: diferencial, mínimo, máximo, medio, alarma.
TERMOMETRO DIGITAL
Cualidades
• Termómetro infrarrojo con visor láser.• Conexión para mediciones con termopar tipo "K".• Emisividad ajustable.• Rango de medida infrarrojo: -60°c a +600°c.• Relación D/S: 11/1.• Modo: diferencial, mínimo, máximo, promedio, alarma.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 330 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 255x152x60 mm |
| Peso con embalaje | 330 g |
| Resolución infrarroja | 0,1 °c |
| Óptica | 16:1 |
| Temperatura mín. | -60 °C |
| Temperatura máx. | 625 °C |
| Peso | 0.228 kg |
| Error admisible | 2 % |
| Precisión | ±1,0°c (15–35°c); ±2% (33–500°c) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días