TERMOMETRO INFRAROJOS 572-2

Termómetro 572-2

Ver información técnica

Referencias

Fluke:572-2
Rubix:798601239000
fabricante:4328074
EAN:0095969667562
brand logo

Resumen técnico

Resolución infrarroja≥ 0 °c: ± 1 °c of ± 1%
Temperatura mín.-30 °C
Temperatura máx.900 °C
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TERMOMETRO INFRAROJOS 572-2


el termómetro por infrarrojos para altas temperaturas fluke 572-2 es el mejor que puede usar en entornos industriales exigentes con altas temperaturas en todo el mundo.
tanto si trabaja en instalaciones de electricidad, de refinería y fundición de metal, o de tratamiento de vidrio, cemento o productos petroquímicos; con el nuevo 572-2 llevará consigo la marca con mayor reconocimiento en instrumentos de comprobación para obtener unas mediciones exactas, realizadas a altas temperaturas y con una alta relación de distancia al punto de comprobación.
.


incluye:

termómetro de infrarrojos para altas temperaturas fluke 572-2
sonda de bola de termopar tipo k
caja rígida durable
cable de interfaz de ordenador usb 2.
0

Cualidades

con una intuitiva interfaz de usuario y diferentes teclas programables, el fluke 572-2 hace que hasta las mediciones más complejas resulten sencillas. rápidamente navegue y ajuste la emisividad, inicie el registro de los datos o active y desactive las alarmas, con unas pocas pulsaciones de un botón.

Información técnica


Atributos
Resolución infrarroja≥ 0 °c: ± 1 °c of ± 1%
Temperatura mín.-30 °C
Temperatura máx.900 °C
Peso0.322 kg
Error admisible1 %
986,00 € Sin IVA
/ unidad
1193,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días