Referencias
Roebuck:898962
Rubix:799217308000
fabricante:898962
EAN:3660338526312
Documentos
Detalles de producto : CAMARA TERMOGRAFICA 2,8 120X90 PX
Información técnica
Atributos
| Campo de visión | 37° x 28° |
|---|---|
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 550 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
681,15 € Sin IVA
/ unidad
824,19 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h


