Referencias
Beta Tools:8020S 5
Rubix:798167386000
fabricante:080200705
EAN:8014230184739

Detalles de producto : 8020S 5-100 GUARDACABLES LIGERO ZINC.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Peso neto | 300 g |
| Longitud | 23 mm |
| Anchura | 1 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,20 € Sin IVA
/ unidad
32,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
