Referencias
Beta Tools:378 650
Rubix:798165602000
fabricante:003780065
EAN:8014230026954

Documentos
Detalles de producto : 378 650-LL SUECO MORDAZAS FINAS A 45
Llaves de tipo sueco mordazas finas a 45°
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 720x120x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4287 g |
| Apertura | 3'gas mm |
| Longitud | 650 mm |
| Peso | 4287 g |
| Acabado | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,70 € Sin IVA
/ unidad
228,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
