MARTILLO ANTIRREBOTE BASEPLEX 30 MM CA - NILON

Martillo antirrebote Baseplex CA - nilon

Ver información técnica

Referencias

Halder:3968.030
Rubix:799292398000
fabricante:3968.030
EAN:4030618304159
brand logo

Detalles de producto : MARTILLO ANTIRREBOTE BASEPLEX 30 MM CA - NILON


Martillo de superficie blanda BASEPLEX, acetato de celulosa/nailon

Características: cuerpo básico de fundición inyectada de zinc y protección antigolpes en el mango. Tanto las cabezas percutoras como el mango son intercambiables. Con mango de fresno.

Aplicación: de uso universal, para uso normal.

Un cabezal de impacto de acetato de celulosa duro, resistente a grasas y aceites y una cabezal de impacto de nailon, duro, resistente a la grasa y al aceite, muy resistente al desgaste, no se astilla.

Información técnica


Atributos
25,43 € Sin IVA
/ unidad
30,77 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días