121A.2' LLAVE GRIFA MODELO pSUECOp

121A - Llaves modelo "Sueco" - Dentadura en "S" - 45°

Ver información técnica

Referencias

Facom:121A.2'
Rubix:798530405000
fabricante:121A.2P
EAN:3148517028036
brand logo

Resumen técnico

Apertura60 mm
Longitud600 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 121A.2' LLAVE GRIFA MODELO pSUECOp


• Capacidad: 10 a 60 mm; 3/8" a 2". • Cuerpo de acero forjado de alta calidad. • Dentado especial para agarrar el tubo por 3 puntos.
121A - LLAVES MODELO \"SUECO\" - DENTADURA EN \"S\" - 45° | 121A.2\'

Información técnica


Atributos
Peso neto2470 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)530x90x21 mm
Peso con embalaje2446 g
Apertura60 mm
Longitud600 mm
128,42 Sin IVA
/ unidad
155,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días