Referencias
Facom:133A.14
Rubix:798530797000
EAN:3148516741448

Detalles de producto : LLAVE STILLSON ALUMINIO 14
• Capacidad: 0 --> 140 mm ; 0 --> 5".
• Prestaciones equivalentes a las del modelo 134A.
LLAVE TUBO MODELO AMERICANO 14
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 937 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 330x88x33 mm |
| Peso con embalaje | 937 g |
| Apertura | 60 mm |
| Longitud | 350 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,54 € Sin IVA
/ unidad
102,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días